Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20160
20160.270.001
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
Závitová tyč, délka 1 m, ISO-metrický závit DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 4.8 M27
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M27
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Váha kusu (g)
3850
Info
U žárově zinkovaných závitových tyčí s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
Výhodou tohoto způsobu výroby je, že je závitové tyče možné bez problémů používat v jakémkoli závitovém otvoru.
Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H PO zinkování, takže matice se závitovými tyčemi dokonale lícují.1 metr ISO-metrické
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce