text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Pozidriv Nerezocel A2 M3X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.64
HS kód

Rozměry

d-D M3
dk (max.) 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

DIN ≈7500-1-NE Z

Čísla materiálu

Objednací číslo 51331.030.016
EAN 8712423016484
UBB 500654322758
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.