text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s Pozidriv Ocel Pozinkované D7500 D7500 M3X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.88
HS kód

Rozměry

d-D M3
dk (max.) 6
k (max.) 2.52
L (mm) 12
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

DIN ≈7500-1-CE Z

Čísla materiálu

Objednací číslo 26550.030.012
EAN 8717077252110
UBB 500649036984
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.