text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7516 DE-H Ocel Pozinkované M4X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.02
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
HS kód

Rozměry

d-D M4
dk 8.4
Vrták ø (H11) 3.6
k (max.) 2.7
L (mm) 30
Čís. křížové drážky 2
P 0.7

Normy

DIN 7516-DE H

Čísla materiálu

Objednací číslo 27160.040.030
EAN 8715492951113
UBB 950352385914
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.