HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08410
08410.120.035
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
Závěsný šroub ISO metrický závit DIN 603 Ocel Žárový zinek 8.8 ISO metrický M12X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1.75
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
35 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
53
Info
ISO metrický
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
35
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4933
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
Čísla materiálu
Objednací číslo
08410.120.035
EAN
8717077289055
UBB
500648051414
UNSPSC
31161612
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model