text.skipToContent text.skipToNavigation

Závěsný šroub ISO metrický závit DIN 603 Ocel Žárový zinek 8.8 ISO metrický M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.5
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.53
Info ISO metrický
HS kód 7318159589

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 25
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603

Čísla materiálu

Objednací číslo 08410.100.025
EAN 8717077288997
UBB 500648050838
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.