Záslepky
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Záslepky
55961
55961.360.200
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
Zátka s vnitřním šestihranem a vnějším kuželovým jemn. závitem DIN 906 Nerezocel A4 M36X2,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metric fine taper thread
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 40
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M36
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metric fine taper thread
Váha kusu (g)
86
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (js16)
15
d-D
M36
P
2
s (D12)
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
906
Čísla materiálu
Objednací číslo
55961.360.200
EAN
8715492075383
UBB
500696154615
UNSPSC
31162103