text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s plochou hlavou a vnitřním šestihranem typ RF Mosaz Poniklované Otvorený M8X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Mosaz
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Mosaz
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit
Typ č. RF
Váha kusu (g) 8.4
Info Otvorený
HS kód

Rozměry

d-D M8
d2 10
d3 20
h 2
L (mm) 10
P 1.25
s 5

Čísla materiálu

Objednací číslo 14483.080.001
EAN 8715492582997
UBB 950355969987
UNSPSC 31161714

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.