text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustný samořezný vrut PZ DIN 7982 F-Z Ocel Pozinkované ST3,5X19MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 19 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.5
dk 6.8
k ≈ 2.1
L (mm) 19
Čís. křížové drážky 2
P 1.3

Normy

ISO 7050 FZ
DIN 7982 FZ

Čísla materiálu

Objednací číslo 26772.035.019
EAN 8712423028999
UBB 500656743977
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.