text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatschroeven, DIN 7982, type F (Z) DIN 7982 F-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,2X8MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.2 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 8
No. kruisgleuf 1
P 0.8

Normeringen

DIN 7982 FZ
ISO 7050 FZ

Artikelnummers

Artikelnummer 26772.022.008
EAN 8712423028869
UBB 500656742649
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.