text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná oválná hlava s T-hvězdicí ISO14584 Nerezocel A2 M2,5X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.439
HS kód

Rozměry

d-D M2.5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 12
P 0.45
Drážka 8

Normy

DIN ≈966
ISO ≈14584

Čísla materiálu

Objednací číslo 51325.025.012
EAN 8715492037855
UBB 500696056869
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.