text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT uzavírací impulzní klíč 1/4„ šestihran 5-11,5 Nm 1/4“ PT 4500RPM


Objednací číslo YLT60ALYOK
Max. provozní tlak (bar) 5.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 11.5
Maximální utahovací moment (Nm) 11.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 5.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 11.5
Maximální utahovací moment (Nm) 11.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 330
Značka Yokota
Váha kusu (g) 950
HS kód
Model YLT

Čísla materiálu

Objednací číslo YLT60ALYOK
EAN 8717981265435
UBB 500619104234
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLT60AL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.