Impulsní klíče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rázové utahováky
YLT70ALYOK
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
Yokota YLT vypínací impulzní klíč 1/4„ šestihran 11-25Nm 1/4“ PT 6300RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
YLT70ALYOK
Max. provozní tlak (bar)
5.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
25
Maximální utahovací moment (Nm)
25
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
5.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6300
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
25
Maximální utahovací moment (Nm)
25
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1010
HS kód
Zobrazit
Model
YLT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YLT70ALYOK
EAN
8717981265442
UBB
500619104804
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
YLT70AL