text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínatelný impulzní klíč Yokota YLA 3/8„ čtyřhran 13-22Nm 1/4“ PT 4000RPM


Objednací číslo YLA60EYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 22
Maximální utahovací moment (Nm) 22
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 22
Maximální utahovací moment (Nm) 22
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 800
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo YLA60EYOK
EAN 8717981265169
UBB 500619101834
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLA60E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.