Vrtáky
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
Vrtáky
YRD-6NBKYO
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
Pistolová vrtačka Yokota 3/8-24UNF 2800 ot/min Pravý směr 0,33kW 1/4“ PT Vstup vzduchu 3m/s²
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
YRD-6NBKYO
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Průměr vrtáku do oceli (mm)
8
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
498
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
992.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Průměr vrtáku do oceli (mm)
8
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
498
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
992.25
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YRD-6NBKYO
EAN
8717981000678
UBB
500619106213
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
YRD-6NBK