Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0D784280
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
Wiha Screwdriver cutting edge width 7 mm blade L 125 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0D784280
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
7
Tloušťka čepele (mm)
1.1
Materiálová rukojeť
Dřevo
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
238
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
7
Tloušťka čepele (mm)
1.1
Materiálová rukojeť
Dřevo
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Wiha
HS kód
Zobrazit
Model
SoftFinish
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D784280
EAN
4010995007355
UBB
500573648820
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
00735