Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
7H615912
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
Wiha Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade L 100 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H615912
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Typ hřídele
Šestihran
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
213
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Typ hřídele
Šestihran
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Wiha
HS kód
Zobrazit
Model
SoftFinish
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H615912
EAN
4010995007331
UBB
500583108682
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
00733