Šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0T129196
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
Wiha Screwdriver 320N cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm VDE insulated WIH
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T129196
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
268
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Značka
Wiha
HS kód
82054000
Model
SoftFinish
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T129196
EAN
4010995008291
UBB
500573874384
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
00829