text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 320N cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated


Objednací číslo 8F002945
Celková délka (mm)
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Typ hřídele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 204
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Wiha
HS kód 82054000
Model SoftFinish

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 00821
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.