Šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0Z491768
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 6.5 mm blade L 150 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z491768
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Typ hřídele
Kolo
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
268
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Značka
Wiha
HS kód
Zobrazit
Model
SoftFinish
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z491768
EAN
4010995007034
UBB
500573954723
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
00703