Šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1F356172
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 5.5 mm blade L 25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1F356172
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm)
25
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
81
Délka čepele (mm)
25
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Wiha
HS kód
82054000
Model
SoftFinish
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F356172
EAN
4010995269654
UBB
500581029013
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
26965