text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 4 mm blade L 25 mm


Artikelnummer 6F468811
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 1
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 81
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 1
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Wiha
HS kód 82054000
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 6F468811
EAN 4010995269647
UBB 500582735204
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 26964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.