text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 3.5 mm blade L 100 mm


Objednací číslo 8M843960
Celková délka (mm)
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Typ hřídele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 204
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Jiný
Značka Wiha
HS kód 82054000
Model SoftFinish

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M843960
EAN 4010995006914
UBB 500583527535
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 00691
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.