text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit TX 19 1/2 palce E E14 délka 38 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná

Objednací číslo
Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 17
Velikost (TX) 14
Délka (m) 38
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro vyčnívající šroub Torx
Celková délka (mm) 38
Průměr 17
Velikost (TX) 14
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Hloubka klíče (mm) 13
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód 8204200000
Type Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2234.140.001
EAN 4010886614747
UBB 240122713912
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 6147420

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.