text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inženýrské kladivo 600 H 600 gr


S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná hikorová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon

Objednací číslo G4901.000.600
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (m) 330
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (m) 330
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 600
Celková hmotnost (g) 840
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Ocel
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ano
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 765
HS kód
Type Engineer Hammer

Popis

S tvarovanou jasanovou (E 600 E) nebo hikorovou (E 600 H) rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, Dvojitě tvarovaná hikorová rukojeť DIN 5111 s extra dlouhou ochrannou objímkou z tvrzené oceli, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon, spojení rukojetí ROTBAND-PLUS, vysoká pracovní bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon

Čísla materiálu

Objednací číslo G4901.000.600
EAN 4010883858335
UBB 203110021987
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8583310
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.