text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z SB Bity, PH 1 x 25 mm, 2 dílný


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81607.001.025
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 15.6
HS kód 8207903000
Model 851/1 Z SB
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81607.001.025
EAN 4013288029058
UBB 240232999518
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073304001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.