text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Závitníky s malým dříkem 10X40


Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 1Y856434
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Velikost závitu 10
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Wera

Popis

Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y856434
EAN 4013288117625
UBB 500643628463
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05104671001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.