text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Socket 8767 B HF TX 50X38,5


Objednací číslo 2X397960
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38.5
Průměr 17.5
Velikost (TX) 50
Délka čepele (mm) 12.5
Velikost připojení 3/8 palce
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 38.5
Průměr 17.5
Velikost (TX) 50
Délka čepele (mm) 12.5
Velikost připojení 3/8 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9.53
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X397960
EAN 4013288188953
UBB 500686649814
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003072001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.