text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
9X582135
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
Wera Socket 8740 A 3/32X28
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X582135
Průměr
12.5
Délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
11
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
2.38
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
12.5
Délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
11
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
2.38
Velikost připojení (mm)
6.35
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82079030
Model
8740 A
Type
Zyklop Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X582135
EAN
4013288189837
UBB
500686639005
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05003381001