text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
3G550866
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
Wera Socket 8740 A 2,5X28
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3G550866
Průměr
12.5
Délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
11
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
2.5
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
12.5
Délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
11
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
2.5
Velikost připojení (mm)
6.35
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G550866
EAN
4013288187161
UBB
500678963298
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05003331001