text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm


Objednací číslo 1F165561
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 133
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 133
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F165561
EAN 4013288188106
UBB 500731002456
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074790010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.