Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0Q998640
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q998640
Izolace
Ano
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.3 - 1.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.3 - 1.2
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Se stupnicí
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q998640
EAN
4013288188144
UBB
500730999348
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05074715010