text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7467 x 25-55 in. lbs.


Objednací číslo 9G022416
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2.8 - 6.2
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2.8 - 6.2
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G022416
EAN 4013288188274
UBB 500731052931
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074721010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.