Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6Y761374
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
Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y761374
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.2 - 1.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.2 - 1.3
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.2
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Se stupnicí
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y761374
EAN
4013288188250
UBB
500731037023
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05074720010