text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm


Objednací číslo 3H941583
Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 1.0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 1.0
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 4
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.035
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H941583
EAN 4013288188298
UBB 500731016316
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074828010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.