text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1-0.34 Nm


Objednací číslo 7K112625
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 133
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 133
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K112625
EAN 4013288188205
UBB 500731040647
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074820010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.