Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1H633105
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
Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2-3.0 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H633105
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
1.2 - 3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
1.2 - 3
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1.2
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Se stupnicí
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H633105
EAN
4013288188243
UBB
500731003280
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05074842010