text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 ESD x 0.3-1.2 Nm


Objednací číslo 3Z602252
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 133
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 133
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.9
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z602252
EAN 4013288188236
UBB 500731019120
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074840010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.