text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 81 Kombinovaná čepel, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

Objednací číslo 81811.004.006
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6
Tloušťka čepele (mm) 1

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6
Tloušťka čepele (mm) 1
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 39
HS kód
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Popis

Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81811.004.006
EAN 4013288000477
UBB 203120156377
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002910001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.