Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
81822.006.008
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
Wera 87 Kombinovaná čepel, TX 6 x TX 8 x 175 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
81822.006.008
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
175
Velikost (TX)
8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
175
Velikost (TX)
8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6
Oboustranný
Ano
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Wera
Váha kusu (g)
35
HS kód
Zobrazit
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81822.006.008
EAN
4013288000620
UBB
425120000376
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05002966001