Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
81905.000.027
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
Wera 367 Šroubováky TORX®, TX 27 x 115 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
81905.000.027
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
220
Velikost (TX)
27
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
115
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
220
Velikost (TX)
27
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
115
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
5.5
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
66
HS kód
Zobrazit
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81905.000.027
EAN
4013288004260
UBB
240124995889
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05028013001