text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 1567 TORX PLUS® IPR ESD 1X40


1567 Šroubovák IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmVysoce kvalitní mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické práce. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. elektrický povrchový odpor materiálu Wera ESD je = 10<,sup>9<,/sup> ohmů. Tím jsou součásti bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Article number 2B760893
Hmotnost 11
Celková délka (mm) 140
Velikost (TX) 1
Délka čepele (mm) 40
Konstrukce rukojeti Jiný
Packed per 1

Specifications

Hmotnost 11
Celková délka (mm) 140
Velikost (TX) 1
Délka čepele (mm) 40
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 1567 TORX MICRO
Type Torx Screwdriver

Description

1567 Šroubovák IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmVysoce kvalitní mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické práce. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. elektrický povrchový odpor materiálu Wera ESD je = 10<,sup>9<,/sup> ohmů. Tím jsou součásti bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Article numbers

Article number 2B760893
EAN 4013288194756
UBB 500686618215
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05030135001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.