text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 893/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 50 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Nerezové pouzdro pro obzvlášť dobrou antikorozní ochranu. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81284.134.480
Délka (m) 50
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 50
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
HS kód
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Nerezové pouzdro pro obzvlášť dobrou antikorozní ochranu. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05134480001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.