text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4", 12 x 23 mm


Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Na šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Objednací číslo 9Y195174
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 12
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 12
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Zyklop Socket

Popis

Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Na šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y195174
EAN 4013288185730
UBB 500678959825
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003727001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.