text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Nástrčný klíč 8740 A HF 1/4“ šířka 8 mm délka 100 mm


Objednací číslo 6M897622
Průměr 12.5
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 83
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 12.5
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 83
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 6.35
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M897622
EAN 4013288187246
UBB 500678965434
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003340001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.