text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný bit 8740 A HF 1/4“ klíč šířka 3 mm délka 28 mm


Numéro d'article 8B361349
Průměr 12.5
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 3
Velikost připojení (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Průměr 12.5
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 3
Velikost připojení (mm) 6.35
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B361349
EAN 4013288187123
UBB 500678963454
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003332001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.