text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera Nástrčná hlavice 8790 HMA HMA- 5/16“ x 23 mm


8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop 1/4",, 5/16", x 23 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 7.94
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 7.94
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Šířka klíče (palce) 5/16 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 13
HS kód 8204200000
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop 1/4",, 5/16", x 23 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81004.079.023
EAN 4013288120250
UBB 500511978669
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003518001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.