text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavice 8790 HMA HMA- 11 x 23 mm


8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop 1/4",, 11 x 23 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
HS kód 8204200000
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop 1/4",, 11 x 23 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81004.110.023
EAN 4013288120175
UBB 500511976689
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003510001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.