text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 4 x 137 mm


Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí.

Article number 4L482912
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 137
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 137
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 24
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Description

Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí.

Article numbers

Article number 4L482912
EAN 4013288185839
UBB 500668583957
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05022664001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.