text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 2 x 157 mm


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Objednací číslo 9G168239
L (mm)
Šroubový systém Jiný
Velikost 2
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 157
Šroubový systém Jiný
Velikost 2
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Pozidriv PZ
Značka Wera
HS kód
Type Pozidriv Interchangeable Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G168239
EAN 4013288228697
UBB 500731699764
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006527001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.